Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Kabel, USB-C Stecker an B Stecker, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-35761
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35761
EAN/GTIN:
     4043718249992
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
  • USB 2.0 Anschlusskabel
  • USB Typ C Stecker an USB B Stecker
  • Zum Anschluss z. B. von USB Drucker, USB Festplatten, Scanner etc. mit USB B Anschluss an einen PC mit USB Typ C Buchse
  • Für Datenübertragungsraten bis 480Mb/s geeignet
  • Unterstützt USB Power Delivery, bis 1m: 3 Ampere, bis 5m: 0,5 Ampere Ladestrom
... > Kabel > USB > USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Kabel, USB, USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.