Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel, USB-C Stecker an USB-C Stecker, schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-35671C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35671C
EAN/GTIN:
     4043718315116
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Das leistungsstarke USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel von InLine ist die ideale Lösung, um das Datensignale zu erweitern. Dabei können durch die integrierte Elektronik lange Distanzen von bis zu 15 Metern verlust- und störungsfrei überbrückt werden. Die USB-Verlängerung findet Anwendung bei Festplatten, Drucker, Webcams, Headsets, Mäusen, Tastaturen und anderen USB-Geräten. Die Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s ermöglicht Ihnen eine blitzschnelle und zuverlässige Datenübertragung. Für Verlängerungen ab 10 Metern und länger empfehlen wir die Verwendung des mitgelieferten Steckernetzteils.


  • USB 3.2 Gen.1 kompatibel
  • Aktives USB 3.2 Gen.1 Kabel mit integrierter Elektronik für optimale Signalübertragung
  • Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
  • Hot-swap Plug and Play kompatibel, im laufenden Betrieb zu verwenden
  • USB-C Stecker auf USB-C Stecker
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Unterstützt Betriebssysteme ab Windows 7 und MacOS 10 und neuer
  • Hinweis: Dieser Artikel ist nicht kaskadierbar, d. h. nicht durch weitere aktive Verlängerungen erweiterbar
  • Mit Netzteil (nur bei 10m und 15m): AC 100-240V, 50/60Hz, DC 5.0V/1.0A (max. 5.0W)

Daten externes Steckernetzteil:


  • Eingangsspannung: 100-240V AC
  • Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz, 0,3 A
  • Ausgangsspannung: 5,0 V DC
  • Ausgangsstrom: max. 1,0 A
  • Ausgangsleistung: 5,0 W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 75,59 %
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,075 W
... > Kabel > USB > USB 3.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
35398N
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.