Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.2 Adapterkabel, Stecker C auf Einbaubuchse C, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-33441G
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33441G
EAN/GTIN:
     4043718257133
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
InLine® USB 3.2 Gen.2 Adapterkabel, Stecker C auf Einbaubuchse C, 0,2m
  • USB Typ-C Stecker auf USB Typ-C Einbaubuchse
  • Öffnung für USB Buchse ca 9x3,5mm, Lochabstand: ca. 25mm
  • Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15mm
  • 1:1 Belegung
  • Farbe Schwarz
  • max. 10 Gb/s (USB 3.2 Gen.2)
  • unterstützt Power Delivery bis 100W
  • Länge: ca. 0,2m
... > Kabel > USB > USB intern
Weitere Suchbegriffe: usb kabel type-c 3.1, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Kabel, USB, USB intern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.