Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB-C Audio Adapterkabel, USB-C zu 3,5mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-33054D
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33054D
EAN/GTIN:
     4043718309528
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieses USB-C auf 3,5mm Aux-Buchse Adapterkabel ermöglicht es, USB-C-Geräte, die nicht über eine 3,5-mm-Audiobuchse verfügen, an kabelgebundene Kopfhörer, Headsets, Lautsprecher und andere Audiogeräte mit 3,5mm Stecker, anzuschließen. Anruffunktion, Lautstärkeregelung, Kontrolle von Wiedergabe/Pause werden unterstützt.
  • USB Typ-C Stecker zu 3,5mm Klinke Buchse
  • Entspricht der Universal Serial Bus 2.0 Spezifikation mit USB Typ-C Schnittstelle.
  • USB Bus-Powered-Modus, keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Entspricht der USB Audio Device Class Spezifikation 1.0.
  • Eingebauter smarter DAC-Chipsatz: Umwandlung digitaler Audiosignale in analoge Audiosignale bei geringem Stromverbrauch und gleichzeitig hervorragender und stabiler Dekodierleistung
  • Unterstützt Abtastrate bei 48KHz/16-bit
  • Unterstützt die meisten Kopfhörer mit 3,5mm Klinkenstecker
  • Headset-Mikrofone werden ebenso unterstützt, CTIA-Belegung
  • Vollständiges Plug & Play unter Windows, MAC, Android, iOS
  • ABS-Kunststoffgehäuse in Schwarz
  • Unterstützt die meisten Mobiltelefone und Computer mit USB-Anschluss Typ-C
Lieferumfang:
1 x InLine® USB-C Audio-Adapterkabel
1 x Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.