Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB DUO+ Ladeset, Netzteil 2-fach + USB-C Kabel, Ladegerät, Stromadapter, 100-240V zu 5V/2.1A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-31503C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31503C
EAN/GTIN:
     4043718293247
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-Netzteil zum Laden von USB-Geräten wie Smartphones oder Tablets über die Steckdose. Das Ladegerät verfügt über zwei USB-Ports mit 2,1A Ladestrom.
  • Eingangsspannung: 100-240V AC
  • Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 0,5 A
  • Ausgangsspannung: 5,0 V DC
  • Ausgangsstrom: max. 2,1 A
  • Ausgangsleistung: 10,5 W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82,11 %
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W
  • Ausgang: 5V DC / 2.1A (kombiniert)
  • Kompatibel mit allen mobilen Geräten und USB Typ-C Ladebuchse, wie Smartphone, Tablet, Digitalkamera, Navigationsgerät
  • Integrierte Sicherung und IC mit Ladelogik
  • Inkl. 1,5m USB Typ-C Ladekabel
  • Abmessungen: 80x43x17mm
  • Gewicht: 40g
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.