Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Slatwall Monitorhalterung lang, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-23183B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23183B
EAN/GTIN:
     4043718293377
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die InLine Slatwall-Serie schafft intelligenten Raum für die Einrichtung von Monitorhaltern und Zubehör wie Ablagen für Dokumente, Stifte und Schreibtischutensilien. Das System bietet zwei Montageoptionen für die unterschiedlichsten Installationsanforderungen als Tisch- oder Wandhalterung.

Die Tischmontage bietet eine Dual-User Option, d.h. es können Monitore und Zubehör für zwei gegenüberliegende Schreibtische auf unterschiedlichen Ebenen konfiguriert werden.
  • InLine Slatwall Monitorhalterung lang
  • Material: Stahl
  • Farbe: weiß
  • Passend für Bildschirmgröße: 17"-32" und VESA 75/100mm
  • Anzahl der Bildschirme: 1
  • Gewichtskapazität (pro Bildschirm): 8kg
  • Neigungsbereich: +30°~-30°
  • Schwenkbereich: +90°~-90°
  • Bildschirm-Drehung: +180°~-180°
  • zur Montage an Inline Slatwall Panel
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm inline, bildschirm schwenkarm, Halterungen / Stative / Schlösser, Slatwall-System
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,38*
€ 39,97*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,33*
€ 44,95*
5 Tage
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 39,82*
€ 53,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,18*
€ 53,88*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,78*
€ 85,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23180B
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.