Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Tischhalterung mit Lifter, beweglich, für zwei Monitore bis 82cm (32"), max. 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23160B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23160B
EAN/GTIN:
     4043718293094
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Gasfeder-Aluminium-Monitorarm für zwei Monitore
  • Halterung mit Stange für zusätzliche Höhe (ca. 30cm)
  • Schwenkarm: Bietet bequemere Bedienung
  • Gasfeder: Gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
  • Abnehmbare VESA-Platte: Ermöglicht einfache Installation
  • Extra Werkzeughalter
  • Eingebautes Kabelmanagement: Für einen organisierten und übersichtlichen Arbeitsbereich
  • Bildschirmgröße: 17"-32"
  • Gewicht (pro Bildschirm): 1 kg bis zu 9 kg
  • VESA-kompatibel: 75x75 mm, 100x100 mm
  • Neigungsbereich: +90°~-90°
  • Schwenkbereich: +90°~-90°
  • Bildschirm-Rotation: +90°~-90°
  • Vorgeschlagene Schreibtischstärke: Klemme 10~85mm, Durchführung 10~80mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm inline, bildschirm schwenkarm, Halterungen / Stative / Schlösser, Tischhalterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23162A
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.