Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Tischhalterung mit Lifter, beweglich, für Monitore bis 82cm (32"), max. 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23159B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23159B
EAN/GTIN:
     4043718293087
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Gasfeder-Aluminium-Monitorarm für einen Monitor
  • Halterung mit Stange für zusätzliche Höhe (ca. 30cm)
  • Schwenkarm: Bietet bequemere Bedienung
  • Gasfeder: Gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
  • Abnehmbare VESA-Platte: Ermöglicht einfache Installation
  • Extra Werkzeughalter
  • Eingebautes Kabelmanagement: Für einen organisierten und übersichtlichen Arbeitsbereich
  • Bildschirmgröße: 17"-32"
  • Gewicht (pro Bildschirm): 1 kg bis zu 9 kg
  • VESA-kompatibel: 75x75 mm, 100x100 mm
  • Neigungsbereich: +90°~-90°
  • Schwenkbereich: +90°~-90°
  • Bildschirm-Rotation: +90°~-90°
  • Vorgeschlagene Schreibtischstärke: Klemme 10~85mm, Durchführung 10~80mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm inline, bildschirm schwenkarm, Halterungen / Stative / Schlösser, Tischhalterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.