Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI 4K2K Adapterkabel zum Einbau, HDMI A Stecker/Buchse, 0,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17500B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17500B
EAN/GTIN:
     4043718261345
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Adapterkabel zum Einbau
  • HDMI Stecker auf HDMI Einbaubuchse
  • HDMI 4K2K@60Hz (4096x2160@60HZ 4:2:0 8bit, HD-TV)
  • Öffnung für HDMI Buchse ca 8x18mm, Lochabstand: ca. 25mm
  • Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15mm
  • 1:1 Belegung
  • Farbe Schwarz
  • Länge: ca. 0,6m
Weitere Suchbegriffe: inline hdmi adapterkabel, adapter hdmi, Adapter / Konverter, HDMI zu HDMI / DVI / mini HDMI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.