Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DisplayPort 2.1 AOC Kabel, UHBR, schwarz, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-17240A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17240A
EAN/GTIN:
     4043718331642
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel

Fortschrittliche Technologie: Unterstützt den neuesten DisplayPort 2.1 Standard, der höchste Datenübertragungsraten und verbesserte Leistung gewährleistet. Perfekt für professionelle Anwendungen, Gaming und Multimedia-Streaming.

Ultra High Bit Rate (UHBR): Mit UHBR bietet dieses Kabel außergewöhnlich hohe Bandbreiten, die eine unübertroffene Bildqualität ermöglichen. Genießen Sie 10K/8K-Auflösung bei 60 Hz oder 4K bei 144 Hz ohne Kompromisse.

Aktive optische Kabel (AOC): Die AOC-Technologie sorgt für eine zuverlässige Signalübertragung über längere Distanzen ohne Qualitätsverlust. Ideal für große Arbeitsbereiche oder Heimkinosysteme.

Hohe Kompatibilität: Funktioniert nahtlos mit allen Geräten, die den DisplayPort 2.1 Standard unterstützen, einschließlich Monitore, Grafikkarten, Laptops und mehr.

Robustes Design: Die strapazierfähige, aramidverstärkte schwarze TPU-Ummantelung schützt vor Abnutzung und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Gleichzeitig bietet das flexible Kabel einfache Handhabung und Installation.

Plug & Play: Kein zusätzliches Setup erforderlich. Einfach anschließen und sofort loslegen.

Technische Spezifikationen:

  • Hybridkabel, bestehend aus 4 Glasfaser- und 7 Vollkupferlitzen
  • Richtungsgebundenes Signalkabel: DisplayPort Stecker (Quelle) an DisplayPort Stecker (Display)
  • Robuste Metallstecker
  • Vergoldete Kontakte
  • Kabel: Ø 4,8mm, Aramid-geschützt, TPU-ummantelt
  • Max. Datenübertragungsrate: 54 Gb/s
  • Unterstützt 3D, HDCP2.2, DPCP1.0, EDID und weitere Spezifikationen gemäß DisplayPort
  • Standard: DisplayPort 2.1
  • Bandbreite: Ultra High Bit Rate (UHBR 13.5)
  • Maximale Auflösung: 10K @ 60Hz mit DSC, 8K @ 60Hz (4:4:4 8-bit), 4K @ 120Hz (4:4:4 8-bit), 4K @ 144Hz (4:4:4)
  • Technologie: Aktive optische Kabel (AOC)
  • Kompatibilität: Abwärtskompatibel mit DisplayPort 1.4 und 1.2
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang: InLine® DisplayPort 2.1 AOC Kabel, UHBR, schwarz
... > InLine > Kabel > Displayport
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 101,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.