| |
|
| Artikel-Nr.: C560-17172K Herst.-Nr.: 17172K EAN/GTIN: 4043718278206 |
| |
|
| | |
| Dieses Konverterkabel wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine Mini DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. - Anschlüsse: 1x Mini DisplayPort Stecker auf 1x HDMI-A Stecker
- Chipsatz: Parade PS176
- DisplayPort 1.2a und High Speed HDMI 2.0 kompatibel
- Passives Kabel, für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Signalrichtung: Computer Mini DisplayPort-Ausgang zum HDMI-Monitor-Eingang
- Vollkupfer-Adern
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Vergoldete Kontakte
- Zur Übertragung von Video- und Audiosignalen
- Datenübertragungsrate bis zu 18Gb/s
- Auflösung bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz Mit RGB und YCbCr4:4:4 (je nach System und angeschlossener Hardware)
- Farbe: Weiß
- Im wiederverschließbaren PE Beutel mit EAN Code
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, inline® mini displayport hdmi adapter, adapter hdmi, mini displayport adapter hdmi, Kabel, Displayport zu HDMI / VGA / DVI |
| | |
| |