| |
|
| Artikel-Nr.: C560-17169P Herst.-Nr.: 17169P EAN/GTIN: 4043718292677 |
| |
|
| | |
| Dieses kurze Kabel ermöglicht den Anschluss von DisplayPort-Monitoren an einen Computer mit HDMI Grafikausgang. Das Bildsignal wird elektronisch konvertiert, hierzu ist eine zusätzliche USB Stromversorgung 5V/500mA auf der HDMI-Seite notwendig. - Aktives HDMI zu DisplayPort Konverter-Kabel
- HDMI Buchse zu DisplayPort Stecker
- USB Kabel 0,3m mit USB A Stecker auf HDMI-Seite
- Signalquelle HDMI zu Signalempfänger DisplayPort
- Unterstützt Displayauflösungen bis UHD 3840x2160 @30Hz
- Farbe: Schwarz
- Vergoldete Kontakte
- in wiederverschließbarer PE Tüte mit EAN Code
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, inline displayport adapter, adapter hdmi, inline displayport adapterkabel, Kabel, HDMI zu DisplayPort |
| | |
| |