Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Mini DisplayPort 1.4 Kabel, Stecker / Stecker schwarz/gold, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17122P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17122P
EAN/GTIN:
     4043718292561
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Mini DisplayPort 1.4 Kabel
  • Mini DisplayPort Stecker zu Mini DisplayPort Stecker
  • Kabel 3-fach geschirmt
  • Farbe: Schwarz
  • Vergoldete Kontakte
  • unterstützte Auflösungen:
    • UHD-II/FUHD 7680x4320 (8K4K) @30Hz RGB/4:4:4 sowie @60Hz RGB/4:2:0 oder DSC
    • UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:4:4 8bit HDR OFF
    • UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:2:2 12bit HDR ON
    • UHD 3840x2160 @60Hz RGB/4:4:4 12bit HDR ON
    • FullHD 1920x1080
    • HD 1280x720
  • in wiederverschließbarer PE Tüte mit EAN Code
... > InLine > Kabel > Displayport
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.