| |
|
| Artikel-Nr.: C560-15401P Herst.-Nr.: 15401P EAN/GTIN: 4043718301560 |
| |
|
| | |
| Das leistungsstarke DisplayPort 2.0-Kabel bietet Ihnen die Möglichkeit, Displays und Monitore mit höchster Auflösung und neuester Technologie zu betreiben. - DisplayPort 2.0 Ultra High Bit Rate 10 (UHBR10) Kabel
- Übertragung von Audio- und Videosignal
- Audiosignal: 1-8 Kanäle, 16 oder 24 Bit linear PCM, 32-192 kHz Abtastrate, maximale Bitrate 36.864 kbit/s (4.608 kB/s)
- Datenübertragungsrate: 40Gb/s
- Auflösungen bis zu: 5120x2880@60Hz, 7680×4320@60Hz, 3840×2160@120Hz 4:4:4 8bit, 3840×2160@144Hz 4:2:2 8bit
- Unterstützt HDCP 2.2, DPCP, 3D, Dolby MAT, DTS HD, HDR10, DSC1.2
- Unterstützt Multi-Streaming / MST
- Aluminium DisplayPort-Stecker mit vergoldeten Kontakten
- Doppelt geschirmtes Kabel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport |
| | |
| |