Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenkassette für Tubus 283x283x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenkassette für Tubus 283x283x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rahmenkassette für Tubus 283x283x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rahmenkassette für Tubus 283x283x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7409404
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409404
EAN/GTIN:
     4012195869276
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
kassettenrahmen obo
Rahmenkassette für Tubus, für UZD250-3, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen edelstahl, unterflur anschlussdose, Rahmenkassette, Kassette
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,93*
€ 452,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.