Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenkassette blind 282x282x10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenkassette blind 282x282x10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rahmenkassette blind 282x282x10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7406000
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7406000
EAN/GTIN:
     4012195106258
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette
Rahmenkassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen obo, kassettenrahmen edelstahl, unterflur anschlussdose, Rahmenkassette, Kassette
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406004
ab € 244,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406028
ab € 250,69*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406032
ab € 255,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.