Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x60 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215210
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215210
EAN/GTIN:
     4012196645794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
130 mm
Außenbreite:
180 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3000 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal obo, brandschutzkanal, brandschutzkanal e90, Brandschutzkanal Beton, Leitungsschutzkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,33*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 152,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 185,20*
€ 220,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 182,19*
€ 216,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 175,61*
€ 208,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 165,72*
€ 197,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 152,33*
€ 181,27
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 27,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215270
ab € 26,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 29,975*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 32,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.