Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für BSKD12-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück für BSKD12-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
Endstück für BSKD12-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
Endstück für BSKD12-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215270
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215270
EAN/GTIN:
     4012195430421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
obo endplatte (kabelkanal)
Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
133 mm
Außenbreite:
180 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: endstück brandschutzkanal, endstück (kabelkanal) grau, Endstück, Brandschutzkanal, Endverschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.