Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild für Kanalsysteme Polyvinylchlorid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschild für Kanalsysteme Polyvinylchlorid
Kennzeichnungsschild für Kanalsysteme Polyvinylchlorid
Kennzeichnungsschild für Kanalsysteme Polyvinylchlorid
Artikel-Nr.:
     C5551-7214734
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7214734
EAN/GTIN:
     4012196591398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Installationskanal
Kabelkanal
Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung eines Kabelkanals als Installationskanal gemäß DIN 4102 Teil 11.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
43 mm
Nachleuchtend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, installationskanal, Kennzeichnungsschild, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.