Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I90/E30 abgehängt, 4-seitig 50x110 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I90/E30 abgehängt, 4-seitig 50x110 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I90/E30 abgehängt, 4-seitig 50x110 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I90/E30 abgehängt, 4-seitig 50x110 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215178
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215178
EAN/GTIN:
     4012196461509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungsschrauben, Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Länge:
1000 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
lose
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo kabelkanal grau, brandschutzkanal i90, brandschutzkanal e30, Brandschutzkanal Beton, Leitungsschutzkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,39*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 130,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 160,99*
€ 191,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 157,99*
€ 188,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 153,65*
€ 182,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 144,59*
€ 172,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 130,39*
€ 155,16
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 26,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215592
ab € 22,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215395
ab € 10,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3498100
ab € 22,876*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215636
ab € 154,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 10,58001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215575
ab € 13,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215607
ab € 139,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.