Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube mit Fräsrippen 6x30 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube mit Fräsrippen 6x30 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraube mit Fräsrippen 6x30 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-3498100
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498100
EAN/GTIN:
     4012195850069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Schraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, zur Befestigung von Trennstegen im Kanal.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindedurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsschraube, Brandschutzkanal-Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,766*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,256*
€ 36,00464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,986*
€ 35,68334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,306*
€ 33,68414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,206*
€ 32,37514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,786*
€ 30,68534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,766*
€ 27,09154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.