Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° horizontal, runde Bauform 85x500 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° horizontal, runde Bauform 85x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° horizontal, runde Bauform 85x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7126514
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7126514
EAN/GTIN:
     4012196248117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.