Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 25x256x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 25x256x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 25x256x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7097166
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7097166
EAN/GTIN:
     4012196507139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
25 mm
Breite:
250 mm
Länge:
2000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.4 kg/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
360 N/m
Weitere Suchbegriffe: bettermann kabelleiter vz, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Schiffskabelleiter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 35,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 45,14*
€ 53,72
pro Meter
ab 4 Meter
€ 44,23*
€ 52,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,91*
€ 49,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,84*
€ 49,79
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 35,31*
€ 42,02
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7098642
ab € 119,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7103540
ab € 198,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490280
ab € 30,63875*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490192
ab € 59,492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.