Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° mit Trapez-Sprosse B256mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° mit Trapez-Sprosse B256mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° mit Trapez-Sprosse B256mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7098642
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7098642
EAN/GTIN:
     4012196509898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
25 mm
Kabelleiterbreite:
250 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelleiterbogen, Kabelleiterformteil, Bogen für Kabelleiter, Bogen, Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.