Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 25x156x2000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 25x156x2000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 25x156x2000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7097084
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7097084
EAN/GTIN:
     4012195706960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
25 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
1.19 kg/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
250 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter breite 150mm, Schiffskabelleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 113,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 137,56*
€ 163,6964
pro Meter
ab 4 Meter
€ 135,56*
€ 161,3164
pro Meter
ab 10 Meter
€ 133,81*
€ 159,2339
pro Meter
ab 20 Meter
€ 126,54*
€ 150,5826
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 113,04*
€ 134,5176
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7103560
ab € 447,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490282
ab € 52,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490192
ab € 59,472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.