Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannband per Rolle: 25 m 15x0,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 kunststoffbeschichtet tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannband per Rolle: 25 m 15x0,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 kunststoffbeschichtet tiefschwarz RAL 9005
Spannband per Rolle: 25 m 15x0,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 kunststoffbeschichtet tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-6490282
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6490282
EAN/GTIN:
     4012196590872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Spannband, obo bettermann spannband, spannband, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Stahlband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,1036* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,35*
€ 80,1465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,78*
€ 79,4682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,53*
€ 74,4107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,68*
€ 72,2092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.