Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Kabelrinne 110x300 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Kabelrinne 110x300 Stahl bandverzinkt
Gelenkverbinder für Kabelrinne 110x300 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7082037
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7082037
EAN/GTIN:
     4012196230655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Innenbogen
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 110 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Gelenkverbinder, Eckverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Längsverbinder, Längsverbinder Kabelrinne, Längsverbinderset, Stoßstellenverbinder Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem, Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.