Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalbogen 90° steigend 85x500 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalbogen 90° steigend 85x500 Stahl bandverzinkt
Vertikalbogen 90° steigend 85x500 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7007246
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7007246
EAN/GTIN:
     4012195711599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
Winkelstück
obo bettermann gelenkbogen
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: gelenkbogen, 90° winkelstück, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.