Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalbogen 90° steigend 85x200 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalbogen 90° steigend 85x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Vertikalbogen 90° steigend 85x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7007235
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7007235
EAN/GTIN:
     4012195863519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
Winkelstück
obo bettermann gelenkbogen
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: gelenkbogen, 90° winkelstück, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.