Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45° horizontal, runde Bauform 110x500 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 45° horizontal, runde Bauform 110x500 Stahl bandverzinkt
Bogen 45° horizontal, runde Bauform 110x500 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7000707
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7000707
EAN/GTIN:
     4012196211159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück 45°
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Innenradius:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.