Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielausleger für IS 8-Stiel B310mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielausleger für IS 8-Stiel B310mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stielausleger für IS 8-Stiel B310mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6419388
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6419388
EAN/GTIN:
     4012195873259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
Stielausleger in mittelschwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, wandausleger länge: 310, Ausleger, Profilschienenausleger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.