Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6311071
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6311071
EAN/GTIN:
     4012196883516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
47100 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
6.62 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 m | 7 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, Weitspannkabelleiter, weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, kabelleiter breite 500 mm, Weitspannleiter, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,32002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 140,38667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 999,61002*
€ 1.189,53592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 987,82002*
€ 1.175,50582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 936,59004*
€ 1.114,54215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 900,30*
€ 1.071,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 842,32002*
€ 1.002,36082
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220460
ab € 49,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6312462
ab € 415,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227612
ab € 285,47004*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6091180
ab € 12,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062331
ab € 41,76012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.