Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck mit Oberteil 40x60mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck mit Oberteil 40x60mm Stahl bandverzinkt
Außeneck mit Oberteil 40x60mm Stahl bandverzinkt
Außeneck mit Oberteil 40x60mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6247571
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247571
EAN/GTIN:
     4012196312733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Kanal Außeneck, Außeneck Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247563
ab € 57,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249094
ab € 73,05*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248063
ab € 70,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249574
ab € 84,36*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248071
ab € 79,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249582
ab € 93,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248098
ab € 85,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249590
ab € 99,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.