Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x100x2000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x100x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x100x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6247113
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247113
EAN/GTIN:
     4012196312139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 60100 ist als Verlegesystem für Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft. Bitte beachten Sie die im Bereich BSS Brandschutz-Systeme geprüften Kabeltypen!
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5676 mm²
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Metallkanal, Leitungsführungskanal Metall, Kabelkanal Metall, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 17,52*
€ 20,85
pro Meter
ab 4 Meter
€ 17,11*
€ 20,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,47*
€ 19,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,72*
€ 18,71
pro Meter
ab 40 Meter
€ 15,36*
€ 18,28
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 12,90*
€ 15,35
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248063
ab € 70,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248306
ab € 5,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249784
ab € 24,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248004
ab € 52,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248144
ab € 70,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249884
ab € 22,6714*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249881
ab € 6,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249754
ab € 4,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249852
ab € 4,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249922
ab € 53,717*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248209
ab € 104,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,795*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.