Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt
Flachwinkel mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6248004
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248004
EAN/GTIN:
     4012196312559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Metall Flachwinkel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247490
ab € 45,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247504
ab € 47,32*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248012
ab € 62,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248020
ab € 68,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.