Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x60x2000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x60x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x60x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6247091
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247091
EAN/GTIN:
     4012196977369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Achtung: Der LKM 60060 hat keine Schlaufenlochung am Boden, es kann keine Trennwand eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3153 mm²
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Metallkanal, Leitungsführungskanal Metall, Kabelkanal Metall, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,74*
€ 17,54
pro Meter
ab 4 Meter
€ 14,49*
€ 17,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,82*
€ 16,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,25*
€ 15,77
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,86*
€ 15,30
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,80*
€ 12,85
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248047
ab € 60,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248284
ab € 5,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249782
ab € 3,272*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247989
ab € 50,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248128
ab € 61,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249752
ab € 2,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249906
ab € 44,627*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248187
ab € 94,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,795*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.