Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter 60mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungshalter 60mm Stahl bandverzinkt
Leitungshalter 60mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6249906
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249906
EAN/GTIN:
     4012196315376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Mit Potentialausgleich:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,397*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,4397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,287*
€ 69,36153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,577*
€ 68,51663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,537*
€ 64,89903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,247*
€ 63,36393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,187*
€ 60,91253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,397*
€ 52,83243
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249922
ab € 53,677*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249965
ab € 6,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249981
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.