Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 40x40x2000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 40x40x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 40x40x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6246990
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6246990
EAN/GTIN:
     4012196651733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1345 mm²
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Metallkanal, Leitungsführungskanal Metall, Kabelkanal Metall, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,14*
€ 10,88
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,99*
€ 10,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,85*
€ 9,34
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247563
ab € 57,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247881
ab € 5,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249778
ab € 9,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247490
ab € 46,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247652
ab € 57,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249748
ab € 1,718*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247458
ab € 1,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247725
ab € 94,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.