Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 30x30x2000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 30x30x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 30x30x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6246985
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6246985
EAN/GTIN:
     4012196746866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
773 mm²
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Metallkanal, Leitungsführungskanal Metall, Kabelkanal Metall, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,51* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247876
ab € 53,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249776
ab € 1,668*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249746
ab € 1,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247434
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.