Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder 30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stoßstellenverbinder 30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Stoßstellenverbinder 30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     4147-M0172355
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247434
EAN/GTIN:
     4012196118991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Mit Potentialausgleich:
ja
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Längsverbinder, Kanalverbinder, Kupplung, Verbinder, Verbinder Kabelkanal, Verbinder Leitungsführungskanal, Verbindungsstück
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,78*
€ 20,84*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,12*
€ 21,31*
1 Tag
13
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 22,59*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,80*
ab € 16,57*
€ 22,92*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.