Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x400 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x400 Stahl bandverzinkt
Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x400 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225454
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225454
EAN/GTIN:
     4012196444908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steigetrasse, kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter breite 400 mm, Gelenkbogenelement, Gelenkbogen, Steigstück, Niedergangsstück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.