Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6191355
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191355
EAN/GTIN:
     4012195042303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19702 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 49,76*
€ 59,21
pro Meter
ab 4 Meter
€ 48,11*
€ 57,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,54*
€ 55,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,61*
€ 54,28
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 39,10*
€ 46,53
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024630
ab € 27,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193399
ab € 6,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6182713
ab € 24,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193081
ab € 44,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023584
ab € 21,6946*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026990
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.