Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 348x230x100 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck 348x230x100 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Außeneck 348x230x100 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6024630
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6024630
EAN/GTIN:
     4012197250867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Außenenck Kabelkanal, Eckstück
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.