Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x130x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x130x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x130x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6191223
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191223
EAN/GTIN:
     4012196363377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
130 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6086 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,13*
€ 16,81
pro Meter
ab 4 Meter
€ 13,97*
€ 16,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,30*
€ 15,83
pro Meter
ab 16 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,60*
€ 14,99
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,25*
€ 14,58
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,23*
€ 12,17
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192343
ab € 14,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193315
ab € 3,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192947
ab € 11,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192041
ab € 28,185*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194044
ab € 4,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194117
ab € 4,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194192
ab € 5,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023525
ab € 0,65856*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.