Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für Geräteeinbau 1-fach 130x300mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil für Geräteeinbau 1-fach 130x300mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil für Geräteeinbau 1-fach 130x300mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6194044
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6194044
EAN/GTIN:
     4012196448098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteblende
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
geräteblende
Oberteilabschnitt 1-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen in Verbindung mit der Geräteeinbaudose Typ 2390.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Länge:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel weiß, Deckel, Oberteil, Kanaloberteil, Kanaldeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.