Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x90x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x90x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x90x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     721-01361937
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191207
EAN/GTIN:
     4012196491292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4236 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
402
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 9,35*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 6,61*
€ 9,42*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 6,66*
€ 9,49*
4 Tage
184
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 7,51*
€ 10,72*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 7,56*
€ 10,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,35*
€ 11,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,24*
€ 9,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192327
ab € 12,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193293
ab € 3,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192920
ab € 10,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192025
ab € 12,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023509
ab € 0,34796*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.