Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x90mm,PVC WDK60090RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x90mm,PVC WDK60090RW
Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x90mm,PVC WDK60090RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45959972
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191207
EAN/GTIN:
     4012196491292
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x90mm,PVC WDK60090RW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4236 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 9,32*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 6,61*
€ 9,39*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 6,66*
€ 9,46*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 7,51*
€ 10,68*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 7,56*
€ 10,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192327
ab € 12,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193293
ab € 3,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192920
ab € 10,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192025
ab € 12,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023509
ab € 0,34796*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.