Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteiladapter für Designkanal 25x80x29 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oberteiladapter für Designkanal 25x80x29 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Oberteiladapter für Designkanal 25x80x29 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-6115975
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6115975
EAN/GTIN:
     4012195914495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo kunststoff
brüstungskanal obo
Oberteiladapter zur Montage an Kanalunterteilen und Formteilen der Design-Geräteeinbaukanalserien GAD und Rapid IBIS. Der Oberteiladapter kann am Unterteil in eine Führung eingeschoben werden und dient zur Aufnahme der Kanalabdeckung und hält diese auf dem gewünschten Abstand. Er dient auch zur gebündelten Leitungsausführung und ist in Längsrichtung verschiebbar. Es sollte ein max. Abstand von 50 cm zwischen den Oberteiladaptern eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Oberteil, Abdeckung, Abdeckung Geräteeinbaukanal, Oberteil Brüstungskanal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,358*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,6716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,838*
€ 14,08722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,828*
€ 14,07532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,068*
€ 13,17092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,778*
€ 12,82582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,428*
€ 12,40932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,358*
€ 9,94602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.