Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaträger VGA mit Kabel, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimediaträger VGA mit Kabel, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Multimediaträger VGA mit Kabel, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Artikel-Nr.:
     C5551-6104661
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6104661
EAN/GTIN:
     4012195898436
Suchbegriffe:
UP-Einsätze VGA
VGA UP-Einsätze
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel
Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes VGA-Anschlusskabel (HD15) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Multimediaträger, Trägerplatte, Tragplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.