Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder für Kabelrinne 110x200 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eckverbinder für Kabelrinne 110x200 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Eckverbinder für Kabelrinne 110x200 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6068049
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6068049
EAN/GTIN:
     4012196400812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Winkelstück
abzweigstück (kabelrinne)
Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
240 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Eckverbinder, Verbinder, Schraubverbinder, Verbindungsstück, Kabelrinnenverbinder, Verbindungsteil, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,3435*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 48,6687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,8835*
€ 346,15137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,6835*
€ 344,72337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,8335*
€ 330,62187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,2435*
€ 319,20977
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,3435*
€ 289,57877
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,0073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.